Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total48 mm
- Longitud total90 mm
- Ancho general34 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT
- Peso0.44 lb
Detalles
- Precisión2 %
- País de origenJP
- MostrarFunción de conmutación de la unidad (valor inicial PSI)
- Conexión eléctricaConector circular
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Tensión de carga máxima30 V
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +15 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +50 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+45 MPa
- SerieISE50-80
- Tiempo de respuesta de señal2.5 ms
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, UL
- Acción de cambioNPN (1 salida), PNP (1 salida)
Descripción general
- Sensor de presión para aire y líquido no corrosivo hasta 304/430/630 SST, hasta 15 MPa
- 4 unidades de presión: MPa, kgf/cm2, bar, psi
- 1 o 2 salidas de conmutador (NPN o PNP); salida analógica opcional (V)
- Repetibilidad: ±0.5 % de F.S.
- Tamaños de puerto: 1/4 Rc, NPT o G
- Opción de montaje en soporte