Motion
KIT 2.3750 TTB 88 RHB / MSM

DODGE
RHB / MSM 88 TTB KIT 2.3750

KIT 2.3750 TTB 88 RHB / MSM
Artículo MI #03718919
No. Fabricante RHB / MSM 88 TTB KIT 2.3750
Precio499.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RHB / MSM 88 TTB KIT 2.3750

KIT 2.3750 TTB 88 RHB / MSM
Artículo MI #03718919
No. Fabricante RHB / MSM 88 TTB KIT 2.3750
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
Precio499.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Longitud del orificio
    10.5000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Relación nominal
    12 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    35A12L14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Tipo de casquillo
    Doble cónico
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Material
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    10.450 CV
  • Número de pernos
    "6"
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    13 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3530 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE RHB / MSM 88 TTB 2.3750"