Motion
35A12L14

DODGE
35A12L14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 12:1 Relación, Distancia central de 3.50 pulg., Entrada acoplada 3-Piece, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida izquierda, 140TC Marcos
Artículo MI #03718920
No. Fabricante 35A12L14
Precio4,584.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
35A12L14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 12:1 Relación, Distancia central de 3.50 pulg., Entrada acoplada 3-Piece, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida izquierda, 140TC Marcos
Artículo MI #03718920
No. Fabricante 35A12L14
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
Precio4,584.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.50 pulg.
  • Longitud
    7.5000 pulg., 190.50 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    35
  • Par de salida máximo
    4306 pulg./lb;486.513 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    12
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2760 lbf
  • Relación
    12:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.5 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.51 pulg.
  • Peso
    113 lb
  • Ancho
    4.0000 pulg., 101.60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    JUEGO DE RHB / MSM 38 TTB 1.2500"
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 10.4500 hp, salida 9.4200 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 7.74 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    35A12L14
  • Potencia de entrada máxima
    10.450 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    35BASE
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    8.75353 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 3530 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475996391
  • Kit de base en J vertical
    35JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
35A12L14 REDUCTOR TIGEAR-2