Motion
S070B-5BC

SMC
S070B-5BC

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
Artículo MI #03719002
No. Fabricante S070B-5BC
Precio39.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
S070B-5BC

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
Artículo MI #03719002
No. Fabricante S070B-5BC

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.77 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Resina
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.01 Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    3 ms
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Serie
    S070
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Conductancia sónica (C)
    0.04 dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE S070B-5BC 3 PUERTOS
  • Válvula de solenoide de 3 puertos, operada directamente
  • Ancho de la válvula: 7mm
  • Peso: 5g (válvula unitaria)
  • Ruido de funcionamiento: 38dB(A) o menos
  • Consumo de energía: 0.35W (estándar), 0.1W (con circuito de ahorro de energía)

También puede gustarle