Motion
1162
Pistola de grasa accionada por aire PowerLuber - Presión máxima de funcionamiento de 6000 psi, longitud de manguera de 30 in
Artículo MI #03719008
No. Fabricante 1162
Precio183.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de grasa accionada por aire PowerLuber - Presión máxima de funcionamiento de 6000 psi, longitud de manguera de 30 in
Artículo MI #03719008
No. Fabricante 1162

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio183.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    30 pulg.
  • Peso
    5.70 lb

Detalles

  • Rango de funcionamiento del aire
    40 a 150 psi
  • Tipo de llenado
    Bomba de llenado
  • Caudal
    40 oz/carrera
  • Tipo de manguera
    Flexible
  • Incluye
    Boquilla de relleno combinado
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de producto
    Pistolas de grasa
  • UPC_NO
    095992099033

Descripción general

Descripción del fabricante
1162 PISTOLA DE GRASA NEUMÁTICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo