Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria4 pulg.
- Profundidad19-13/16 pulg.
- Altura33-1/2 pulg.
- Longitud32-5/8 pulg.
- Altura exterior33-1/2 pulg.
- Longitud exterior32-5/8 pulg.
- Anchura exterior19-7/8 pulg.
- Altura total33-1/2 pulg.
- Longitud total32-5/8 pulg.
- Ancho general19-13/16 pulg.
- Ancho32-5/8 pulg.
Detalles
- ColorNegro/Rojo
- IncluyeEnvoltura de cordón incorporada
- Capacidad de carga250 lb
- MaterialMetal, plástico
- Número de ruedas de carro4
- Número de cajones en el carro4
- Tipos de productosCarro
- Capacidad de peso250 lb