Motion
HPJ-200
Seguidor de leva bridado - 200 mm de diámetro del rodillo, 76 mm de ancho del rodillo, 223 mm de diámetro de la brida, 18.3 mm de grosor de la brida, uno bridado, abierto
Artículo MI #03719080
No. Fabricante HPJ-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva bridado - 200 mm de diámetro del rodillo, 76 mm de ancho del rodillo, 223 mm de diámetro de la brida, 18.3 mm de grosor de la brida, uno bridado, abierto
Artículo MI #03719080
No. Fabricante HPJ-200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    223 mm
  • Brida Grosor  
    18.3 mm
  • Rodillo Diámetro  
    200 mm
  • Rodillo Ancho  
    76 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159430 N
  • Capacidad de carga estática radial
    250880 N
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • UPC_NO
    622424954433

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA HPJ-200

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo