Motion
20C5-20RFJX90S XBULK

Gates
20C5-20RFJX90S XBULK

72352026 Racor crimpable - 1-1/8 pulg. D.I. de manguera, #20 JIC 37° Abocardado
Artículo MI #03719100
No. Fabricante 20C5-20RFJX90S XBULK
Precio181.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20C5-20RFJX90S XBULK

72352026 Racor crimpable - 1-1/8 pulg. D.I. de manguera, #20 JIC 37° Abocardado
Artículo MI #03719100
No. Fabricante 20C5-20RFJX90S XBULK
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
Precio181.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 20 JIC 37° Flare
  • Factor de corte de la manguera
    94 mm
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.1260 pulg.
  • Longitud total
    128.8 mm
  • Tamaño de la rosca
    1 5/8-12 JIC37°
  • Tamaño de rosca 1
    1 5/8-12
  • Peso
    1.89 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos acoplables en campo tipo A2 D.O.T. de Gates funcionan con mangueras C5C, C5CXH, C5D y C5M para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una crimpadora.
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Serie de mangueras compatibles
    C5C, C5D, C5M
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Mujer
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Familia de conexiones de conexión
    Engaste a JIC
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Para usar con
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    072053658897
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Par giratorio máximo
    138 pies-libras
  • Número de puertos
    2
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Estándares cumplidos
    ASTMB, SAE
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053658897

Descripción general

Descripción del fabricante
20C5-20RFJX90S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5 ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle