Motion
SSF718-20K-B5-JS1

Boston Gear (RRX)
SSF718-20K-B5-JS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #03719479
No. Fabricante SSF718-20K-B5-JS1
Precio2,010.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SSF718-20K-B5-JS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #03719479
No. Fabricante SSF718-20K-B5-JS1
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
Precio2,010.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.63 x 3.69 x 5.31 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.31 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.63 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.69 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 87.500 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    690 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    126.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de Upc del fabricante
    884107196688
  • Potencia de entrada máxima
    0.970 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    500 lb
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107196688

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF7180-20KC-B5-JS1 MOLOR INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo