Especificaciones
Dimensiones
- Medición de voltaje de CC máximo1000 V CC
- Peso420 g
Detalles
- La mejor precisión de voltaje CC±0.3%+1 V CC
- Tipo de visualizaciónDigital
- Color de la carcasaAmarillo
- Medición de corriente CA máx.10 A
- Medición de corriente CC máx.10 A
- Medición de voltaje de CA máximo1000 V CA
- Funciones de mediciónCorriente CA, tensión CA, capacitancia, corriente CC, tensión CC, frecuencia, resistencia, temperatura
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaCables de la sonda
- Categoría de seguridadCAT III 600V, CAT IV