Motion
8MEGATECH  G5TB XREEL

Gates
8MEGATECH G5TB XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.87 pulg. de D.E., 3000 psi / 206.8 bar de presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #03719531
No. Fabricante 8MEGATECH G5TB XREEL
Precio18.18 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8MEGATECH G5TB XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.87 pulg. de D.E., 3000 psi / 206.8 bar de presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #03719531
No. Fabricante 8MEGATECH G5TB XREEL
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
Precio18.18 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    107 m / 350 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm / 3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.87 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    12000 psi / 827.4 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46572185
  • Número de Upc del fabricante
    770075250852
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera MegaTech® G5TB se recomienda para líneas de retorno de aceite caliente presurizado y líneas de aceite rotativas.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    Manguera de retorno de aceite-aire MegaTech® G5TB
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • UPC_NO
    770075250852
  • Presión de trabajo
    3000 psi / 206.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8MEGATECHG5TB 350FT CARRETE 4657-2185

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo