Motion
SEL10410 POWERTRAC B/N 0631-0200 LH

Nook
SEL10410 POWERTRAC B/N 0631-0200 LH

Tuerca esférica SRT - 0.1250 pulg. Diámetro nominal del tornillo, dirección de la rosca izquierda
Artículo MI #03719642
No. Fabricante SEL10410 POWERTRAC B/N 0631-0200 LH
Precio1,144.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
SEL10410 POWERTRAC B/N 0631-0200 LH

Tuerca esférica SRT - 0.1250 pulg. Diámetro nominal del tornillo, dirección de la rosca izquierda
Artículo MI #03719642
No. Fabricante SEL10410 POWERTRAC B/N 0631-0200 LH
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
Precio1,144.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    0.6310 pulg.
  • Jefe
    0.2000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.1250 pulg.
  • Peso de la tuerca
    0.65 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.5000 pulg.
  • Peso del tornillo
    0.82 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.035 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    68/136
  • Capacidad de carga dinámica
    815 lb
  • Capacidad de carga estática
    6384 lb
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
SEL10410 POWERTRAC B/N 0631-0200 LH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo