Motion
IDG5-N02-P
Secador de aire de membrana - 1/4 NPT, punto de rocío: -4 °F, incluye: accesorio de purga de aire
Artículo MI #03719908
No. Fabricante IDG5-N02-P
Precio479.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire de membrana - 1/4 NPT, punto de rocío: -4 °F, incluye: accesorio de purga de aire
Artículo MI #03719908
No. Fabricante IDG5-N02-P
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
Precio479.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7.000 pulg.
  • Longitud total
    3.620 pulg.
  • Ancho general
    1.575 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Opciones incluidas
    Accesorio de purga de aire
  • Caudal de aire de entrada
    2.189 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    1.765 scfm
  • Caudal de aire de purga
    0.423 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -4 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG5-N02-P
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Estilo de unidad única
  • 10 tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"

También puede gustarle