Motion
MMC5507 5 7/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG

REXNORD INC
MMC5507 5 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 5-7/16 in, DE de 11-1/2 in, 5-9/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #03719927
No. Fabricante MMC5507 5 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio35,461.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MMC5507 5 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 5-7/16 in, DE de 11-1/2 in, 5-9/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #03719927
No. Fabricante MMC5507 5 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Precio35,461.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5-9/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    8 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.5000 pulg.
  • Altura total
    13.0000 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    5507U
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    229620 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    274100 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210829704

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MMC5507 CON HD BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 5 7/16", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de contacto pesado cargado por resorte