Motion
NA4905R

NTN
NA4905R

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.9843 pulg., diámetro exterior de 1.6535 pulg., ancho de 0.6693 pulg., abierto
Artículo MI #03720197
No. Fabricante NA4905R
Precio101.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA4905R

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.9843 pulg., diámetro exterior de 1.6535 pulg., ancho de 0.6693 pulg., abierto
Artículo MI #03720197
No. Fabricante NA4905R
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
Precio101.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.9843 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6535 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.194 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    5395 lbf
  • Bridas
    Sin brida
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4905R tiene un diámetro de orificio de 0.9843 pulgadas, un diámetro exterior de 1.6535 pulgadas, un ancho total de 0.6693 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.194 libras, lo que lo hace ideal para sistemas industriales compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359113129
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7100 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Estándares cumplidos
    JIS B 15
  • Capacidad de carga estática
    7082 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359113129

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4905R
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"