Motion
M1-081212

NTN
M1-081212

Anillo interior
Artículo MI #03720202
No. Fabricante M1-081212
Precio19.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M1-081212

Anillo interior
Artículo MI #03720202
No. Fabricante M1-081212
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
Precio19.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.7598 pulg.
  • Peso
    0.053 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Descripción larga
    El M1-081212 es un anillo interior con un diámetro de orificio de 0.5000 in, un diámetro exterior de 0.7500 in y un ancho total de 0.7598 in, que pesa 0.053 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359107876
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359107876

Descripción general

Descripción del fabricante
M1-081212 RODILLO DE AGUJA BRG