Motion
2205EEG15

NTN
2205EEG15

Cojinete de bolas de autoalineación - Recto, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm Ancho, Sello de contacto completo - Ambos lados, CN
Artículo MI #03720213
No. Fabricante 2205EEG15
Precio279.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2205EEG15

Cojinete de bolas de autoalineación - Recto, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm Ancho, Sello de contacto completo - Ambos lados, CN
Artículo MI #03720213
No. Fabricante 2205EEG15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio279.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.357 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2205EEG15 COJINETE
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    2205EEG15 El rodamiento cuenta con un orificio recto de 25 mm, cierre doble sellado, 52 mm OD, 18 mm de ancho; diseñado para equipos giratorios precisos.
  • Número de catálogo del fabricante
    2205EEG15
  • Número de Upc del fabricante
    4550253101246
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253101246

Descripción general

Descripción del fabricante
2205EEG15 COJINETE