Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre25 mm
- Diámetro exterior7.55 mm
- Peso0.06305 lb
- Tamaño del cable1.25 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12120
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera11.7700 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión