Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.53 pulg.
- Ancho general1.53 pulg.
- Tamaño del puertoNinguna
Detalles
- AccionamientoPiloto
- Sexo de conexiónMujer
- Presión establecida en fábrica208 bar
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Material de la carcasaAluminio
- FugaEstándar
- Número de catálogo del fabricante02-172081
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo132 l/min
- Presión máxima de funcionamiento240 bar
- Viscosidad máxima105 sus
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoAccionamiento eléctrico
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- EstiloCarrete
- Tensión de alimentación12 V
- Material de la válvulaSolo cartucho