Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tamaño del orificio1.1250 pulg.
- Tamaño del acoplamiento602
- Código de tamaño de acoplamiento602
- Diámetro exterior6.0625
- Diámetro total6.0625 pulg.
- Longitud total6.375
- Peso6.20
Detalles
- Rango de calibres1.125 a 1.625
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Estilo de acoplamientoBrida redonda
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Tipo de bridaRonda
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante602 BRIDA MORFLEX 1-1/8 FB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288378259
- Orificio máx. - Tornillo de ajuste 180 de KW1.75
- Tornillo de fijación de orificio máx. sobre Kw1.625
- RPM Máx.5000 rpm
- Velocidad máxima5000
- Par máximo171 pies-libras
- Juego de pernos Morflex86393
- Centro Morflex66629
- Juego de pernos de acoplamiento doble Morflex86404
- Placa espaciadora Morflex12931
- Clasificación de par (pulg.-lb)2052
Descripción general
- Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos