Motion
VNA201A-15A-B

SMC
VNA201A-15A-B

Válvula de proceso
Artículo MI #03721128
No. Fabricante VNA201A-15A-B
Precio65.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VNA201A-15A-B

Válvula de proceso
Artículo MI #03721128
No. Fabricante VNA201A-15A-B
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
Precio65.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    15 mm
  • Altura total
    63 mm
  • Longitud total
    80.5 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/2 BSPT
  • Peso
    0.3 kg

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VNA201A-15A-B VÁLVULA
  • Tipo accionado por aire
  • Compatible con una amplia gama de gas y petróleo
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.0 MPa
  • Rangos de caudal de Cv de 0.88 a 43
  • Temperatura del fluido: -5 a 99°C (sin congelación)

También puede gustarle