Motion
SYJ514R-5HZ

SMC
SYJ514R-5HZ

SYJ500 VÁLVULA
Artículo MI #03721264
No. Fabricante SYJ514R-5HZ
Precio47.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJ514R-5HZ

SYJ500 VÁLVULA
Artículo MI #03721264
No. Fabricante SYJ514R-5HZ
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
Precio47.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    28.1 mm
  • Longitud total
    55.6 mm
  • Ancho general
    15 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.32 (A a R) Cv, 0.32 (P a A) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    25 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SYJ300-700
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Consumo de energía del solenoide
    0.4 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    1.1 (A a R) dm3/(s.bar), 1.2 (P a A) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    IEC 529, JIS B 8374-1984
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ514R-5HZ SYJ500 VÁLVULA
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
  • Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación)
  • Frecuencia de funcionamiento máxima (Hz): 5

También puede gustarle