Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje5-1/8 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Color principalNegro
- Acabado del bastidorZINC
- Tolerancia al calor-45 a 120 °F
- Capacidad de carga300 lb
- Número de catálogo del fabricante2.04208.445
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraRENTA DE GOMA (plana)
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA
Descripción general
- Rodadura silenciosa y suave
- Acabado galvanizado atractivo y duradero
- Carreras endurecidas con doble bola para un mejor rendimiento y una mayor durabilidad
- Eje hueco de 3/8" con tuerca de bloqueo
- Engrase los orificios del cojinete de la rueda para mayor comodidad
- “La grasa multitemp. Colson 45” lubrica a temperaturas extremadamente altas y frías
- Tipo de rueda: goma Performa (huella plana)