Motion
32500
Destornillador Multi-Bit - Empuñadura de cojín, Tipo de punta de broca: Destornillador de tuerca, Phillips, ranurado, cuadrado, Torx, ranura cuadrada n.o 1, ranura cuadrada n.o 2 , Torx T10 , Tamaños de punta de punta Torx T15
Artículo MI #03721617
No. Fabricante 32500
Precio31.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Multi-Bit - Empuñadura de cojín, Tipo de punta de broca: Destornillador de tuerca, Phillips, ranurado, cuadrado, Torx, ranura cuadrada n.o 1, ranura cuadrada n.o 2 , Torx T10 , Tamaños de punta de punta Torx T15
Artículo MI #03721617
No. Fabricante 32500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    Fresa cuadrada n.o 1, Fresa cuadrada n.o 2 , Torx T10 , Torx T15

Detalles

  • Acabado/revestimiento de la broca
    Enchapado en cromo
  • Estilo de punta de broca
    Destornillador de Tuercas, Phillips, Ranurado, Cuadrado, Torx
  • Bits de doble extremo
    Doble extremo
  • Almacenamiento de bits de mango
    11
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Mango reemplazable
    Mango fijo
  • Recubrimiento de acabado de mango
    Enchapado en cromo
  • UPC_NO
    092644325007

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE DESTORNILLADOR DE MÚLTIPLES PUNTAS 32500 11-IN-1
  • Herramienta 11-in-1 versátil para el profesional
  • El eje de destornillador/destornillador de tuerca integrado contiene ocho puntas populares y se convierte en tres tamaños de destornillador de tuerca
  • Hoja intercambiable para un cambio rápido y fácil
  • Resistencia industrial, puntas tratadas térmicamente
  • Las puntas de broca con acabado de chorro proporcionan una sujeción firme y reducen el cam-out
  • Mango con agarre acolchado para mayor par y comodidad
  • Montado en EE. UU. de componentes estadounidenses e importados
  • Contiene: destornilladores de tuerca de 10 mm ( 3/8"), 8 mm ( 5/16") y 6 mm ( 1/4"), Phillips® n.o 1 y n.o 2 , ranurado de 6 mm ( 1/4") y 5 mm ( 3/16"), TORX® T10 y T15 , y hueco cuadrado n.o 1 y n.o 2
  • TORX® es una marca comercial registrada de Acument Intellectual Properties, LLC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo