Motion
9013X
Conector de botella telescópica - 13 toneladas, carrera de 10 pulgadas, altura retraída de 9-1/16 pulgadas, altura extendida de 22-7/16 pulgadas
Artículo MI #03721650
No. Fabricante 9013X
Precio1,011.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de botella telescópica - 13 toneladas, carrera de 10 pulgadas, altura retraída de 9-1/16 pulgadas, altura extendida de 22-7/16 pulgadas
Artículo MI #03721650
No. Fabricante 9013X
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
Su precio$1,011.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    6-15/16 x 7 5/16 pulg.
  • Altura extendida
    22-7/16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-5/16 pulg.
  • Longitud del mango de la bomba
    27-9/16 pulg.
  • Altura retraída
    9-1/16 pulg.
  • Diámetro del sillín
    1-7/8 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    10 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Manejar el esfuerzo a capacidad nominal
    79 lb
  • Capacidad de carga
    13 toneladas
  • Tipo de producto
    Conectores de botella
  • Carreras para extender el pistón a carga máxima
    35 pulg.
  • Diseño de tipo
    Conector de botella telescópica

Descripción general

Descripción del fabricante
9013X HYD JACK
  • Los conectores telescópicos ofrecen todas las características y capacidades de calidad de la línea de conectores de botella estándar con una bonificación
  • El recorrido superlargo de estos gatos ahorra tiempo y esfuerzo al tener que levantar, cuna, levantar, etc. En la mayoría de las aplicaciones, el usuario puede colocar el gato una vez y completar la elevación
  • Los modelos 9006X, 9011X y 9013X más altos cuentan con una base biselada única que permite al gato "seguir" la carga lateralmente a medida que se eleva, reduciendo en gran medida la carga lateral del pistón

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo