Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3/4 Base
- Tipo de puerto de salida3/4 NPT hembra roscado
- Altura total115 mm
- Longitud total74 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño del puerto3/4
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv123 (flujo controlado) mm2, 154 (flujo libre) mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaEn línea
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarNPT
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Estilo en línea de flujo grande
- Tamaños de cuerpo: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2