Motion
VV3QZ15-04N1TC

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ15-04N1TC

COLECTOR MONTADO EN BASE VQZ100
Artículo MI #03722507
No. Fabricante VV3QZ15-04N1TC
Precio60.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ15-04N1TC

COLECTOR MONTADO EN BASE VQZ100
Artículo MI #03722507
No. Fabricante VV3QZ15-04N1TC
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
Precio60.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    51.5 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    VQZ100
  • Puerto(s) del colector
    1/8 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Lateral, superior
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Cable del tapón

Descripción general

Descripción del fabricante
VV3QZ15-04N1TC MNFLD
  • Colector tipo serie de barras para VQZ100 válvulas montadas en la base
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Puerto lateral y superior
  • Montaje en riel DIN opcional
  • Tamaños de puerto 8

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"