Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter20 mm
- Outside Diameter32 mm
- Overall Width7 mm
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6804-2RSU COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6804 2RS cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 7 mm.
- Número de catálogo del fabricante6804 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106987369
Descripción general
Descripción del fabricante
PER.6804-2RSU COJINETE DE BOLA RADIAL