Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 NPTF pulg.
- Longitud total198 mm
- Peso de la herramienta2.9 lb
Detalles
- Consumo de aire4 cfm
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Ajuste del embragueEmbrague no ajustable
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Caballos de fuerza0.5 CV
- Velocidad máxima2000 rpm
- Clasificación de potencia1/2 CV
- ReversibleReversible
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida
Descripción general
- La broca de mandril estándar de 3/8" (10 mm) presenta un diseño silencioso con un potente motor de 0.5 CV (0.38 kW) y acelerador de velocidad variable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación