Especificaciones
Dimensiones
- Altura total78.7 mm
- Longitud total785.5 mm
- Ancho general66 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Presión máxima de funcionamiento+0.6 Mpa2
- Número de estaciones20
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieVQ
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.01 a 0.6 MPa
- Caudal: 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
- Tiempo de respuesta OFF: 5ms o menos
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C