Motion
VV5QC21-03C6LD2

SMC
VV5QC21-03C6LD2

Colector VQC
Artículo MI #03723770
No. Fabricante VV5QC21-03C6LD2
Precio265.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5QC21-03C6LD2

Colector VQC
Artículo MI #03723770
No. Fabricante VV5QC21-03C6LD2
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
Precio265.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    198 mm
  • Ancho general
    120 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC2000
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Tipo de cableado
    Cable conductor

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QC21-03C6LD2
  • Colector enchufable montado en la base para válvulas VQC2000
  • Kit de cable conductor
  • Cumple con el estándar IP67 para protección contra el polvo y la humedad
  • Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo