Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante8
- Longitud13 pulg.
- Grosor24 mil
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA1
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea1
- AplicaciónFabricación, procesamiento de alimentos, fabricación de baterías, procesamiento de pulpa de papel, chorreado de arena, aplicaciones de chorreado de gránulos, manipulación y refinerías de combustible, mampostería y hormigón, protección de cromo hexavalente
- ColorNegro
- Tipo de manguitoRecto
- Características y beneficiosChloroflex ofrece una excelente protección
- Patrón de agarreBanda de rodadura del tractor
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoRebaño
- Material del forroRebaño
- MaterialNeopreno
- Línea de productosCloroflex
- Estándares cumplidosEn cumplimiento 21CFR, Partes 170-199, CE, ASTM, EN 388-1101, EN-374-3 2003 JKL, ANSI/ISEA 105-2005
- Compatible o no compatibleNo compatible
- UPC_NO038054428280
Descripción general
- Chloroflex ofrece una excelente protección