Motion
723L-09
Guantes resistentes a productos químicos Chloroflex - Tamaño 9, Neopreno, Puño recto, 13 pulg. Longitud, Negro
Artículo MI #03723774
No. Fabricante 723L-09
Precio6.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos Chloroflex - Tamaño 9, Neopreno, Puño recto, 13 pulg. Longitud, Negro
Artículo MI #03723774
No. Fabricante 723L-09
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
Su precio$6.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9
  • Longitud  
    13 pulg.
  • Grosor
    24 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    1
  • Aplicación
    Fabricación, procesamiento de alimentos, fabricación de baterías, procesamiento de pulpa de papel, chorreado de arena, aplicaciones de chorreado de gránulos, manipulación y refinerías de combustible, mampostería y hormigón, protección de cromo hexavalente
  • Material de recubrimiento
    Resistente al agua
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Características y beneficios
    Chloroflex ofrece una excelente protección
  • Patrón de agarre
    Banda de rodadura del tractor
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Rebaño
  • Material del forro
    Rebaño
  • Material
    Neopreno
  • Línea de productos
    Cloroflex
  • Estándares cumplidos
    En cumplimiento 21CFR, Partes 170-199, CE, ASTM, EN 388-1101, EN-374-3 2003 JKL, ANSI/ISEA 105-2005
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • UPC_NO
    038054428297

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE 723L-09 GRANDE CLOROFLEX
  • Chloroflex ofrece una excelente protección

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo