Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaN
- Diámetro0.43 pulg.
- Dimensiones12 diám. x 30.2
- Altura1.12 pulg.
- Altura total1.19 pulg.
- Vida útil3 años
- Tamaño de paquete de batería estándar2
- Ancho0.48 pulg.
Detalles
- AplicaciónCámara
- Capacidad de la batería300 mAh
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- País de origenEE. UU.
- Características y beneficios• Baterías alcalinas miniatura 1.5V Energizer N, que ofrece una larga duración, potencia fiable para sus dispositivos • Compatible con una variedad de dispositivos, incluida la cámara, controladores de videojuegos, Auriculares Bluetooth, y monitores de glucosa y sangre • Tamaño de la célula: N/E90; Tipo: Alcalino en miniatura; Voltaje: 1.5 • Reemplazo para: 4001, 810, 910A, AM5, LR1, MN9100, UM-5 • Estas baterías alcalinas Energizer sin mercurio alimentan de forma responsable los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente • Potente: Las baterías especiales Energizer están diseñadas para cumplir con los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales
- Código IecLR1
- Temperatura máxima de funcionamiento131 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Cantidad del paquete2
- Recargable o desechableDesechable
- Estándares cumplidosANSI
- Voltaje1.5 V
Descripción general
- Baterías alcalinas miniatura 1.5V Energizer N, que proporcionan una potencia duradera y fiable a sus dispositivos
- Compatible con una variedad de dispositivos, incluidos su cámara, controladores de videojuegos, auriculares Bluetooth y monitores de glucosa y sangre
- Tamaño de celda: N/E90; Tipo: Alcalina miniatura; Volt: 1.5
- Repuesto para: 4001, 810, 910A, AM5, LR1, MN9100, UM-5
- Estas baterías alcalinas Energizer sin mercurio alimentan de forma responsable los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente
- Potente: las baterías especiales Energizer están diseñadas para satisfacer los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales