Motion
GB1003-5G

Fenner Drives
GB1003-5G

Guía de cinturón redondo - 1/2 in de ancho de cinturón, 120 in de largo, 1.1 in de ancho, 0.84 in de alto
Artículo MI #03723960
No. Fabricante GB1003-5G
Precio226.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fenner Drives
GB1003-5G

Guía de cinturón redondo - 1/2 in de ancho de cinturón, 120 in de largo, 1.1 in de ancho, 0.84 in de alto
Artículo MI #03723960
No. Fabricante GB1003-5G
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
Precio226.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de correa compatible
    1/2 pulg.
  • Ancho de correa compatible
    1/2 pulg.
  • Altura total
    0.84 pulg.
  • Longitud total
    120 pulg.
  • Ancho general
    1.1 pulg.

Detalles

  • Material de la guía
    UHMWPE
  • Tipo de guía
    Guía de cinturón redondo
  • Incluye
    Tira de desgaste
  • Catálogo del fabricante
    FENNER_CONDUCTORES_RB0071_Catálogo.pdf
  • Material
    Galvanizado
  • Tipos de productos
    Correa con canal de montaje
  • Serie
    Estrella de la pista
  • Tipo
    Ronda
  • UPC_NO
    662345007764
  • Material de la tira de desgaste
    Acero galvanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GB1003-5G GUÍA DE CORREA REDONDA DE 120" CON

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo