Motion
NS5936-24T  1IN RSB PA ENG

Rexnord (RRX)
NS5936-24T 1IN RSB PA ENG

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Dividida, 24 dientes
Artículo MI #03724219
No. Fabricante NS5936-24T 1IN RSB PA ENG
Precio166.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS5936-24T 1IN RSB PA ENG

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Dividida, 24 dientes
Artículo MI #03724219
No. Fabricante NS5936-24T 1IN RSB PA ENG
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
Precio166.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8700 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.8010 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de Dientes  
    24
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210050092

Descripción general

Descripción del fabricante
614-107-ENG NS5936-24T 1 RSB