Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo10 mm
- Agujero Diámetro15 mm
- Altura total52.5 mm
- Longitud total109.7 mm
- Ancho general55.4 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1M5 x 0.8 hembras
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación190 °
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado
- Rango de velocidad de rotación0.2 a 1 s/90°
- Estándares cumplidosJIS