Motion
103-3432-012
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie S, 3.50 pulg.3/r, 4-Bolt
Artículo MI #03724330
No. Fabricante 103-3432-012
Precio1,051.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie S, 3.50 pulg.3/r, 4-Bolt
Artículo MI #03724330
No. Fabricante 103-3432-012
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
Precio1,051.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    1021 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    Colector
  • Tamaño del eje de salida
    1 pulg. recto - Llave Woodruff
  • Altura total
    4.24 pulg.
  • Longitud total
    6.43 pulg.
  • Ancho general
    4.24 pulg.
  • Peso
    12.70 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C.
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Desplazamiento
    3.50 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    116 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    343 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Colector
  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Configuración de puertos
    Puertos del colector (0,3125-18 UNC-2B Orificios de montaje)
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie S
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 103-3432-012
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Rendimiento ampliado sin fugas
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado

También puede gustarle