Motion
VHS20-N01B-Z
VHS20/30/40/50, Válvula de puerto 3 de alivio de presión con orificios de bloqueo (acción única) -
Artículo MI #03724886
No. Fabricante VHS20-N01B-Z
Precio34.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VHS20/30/40/50, Válvula de puerto 3 de alivio de presión con orificios de bloqueo (acción única) -
Artículo MI #03724886
No. Fabricante VHS20-N01B-Z
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
Precio34.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    59 mm
  • Ancho general
    28 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.54 (entrada a salida) Cv, 0.6 (salida a escape) Cv
  • Color de la perilla
    Negro (perilla)
  • Tipo de funcionamiento manual
    Palanca
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Estándares cumplidos
    JIS, OSHA

Descripción general

Descripción del fabricante
VHS20-N01-BZ
  • Válvula de alivio de presión del puerto 3
  • Accesorio para la serie AC
  • Bloqueable para aislamiento de energía
  • Operación de una sola acción, simplemente gire
  • Construcción de mango de resina o metal
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
  • Tipos de rosca: Rc, NPT, G

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno