Motion
JSCVM24
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 24 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 24 mm, 12-3/4 pulg.
Artículo MI #03725016
No. Fabricante JSCVM24
Precio50.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Sistema métrico, negro cromado, Tamaño de llave de extremo de caja de 24 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 24 mm, 12-3/4 pulg.
Artículo MI #03725016
No. Fabricante JSCVM24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$50.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/4 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    24 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1/4 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2-1/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    24 mm
  • En general Longitud  
    12-3/4 pulg.
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972844
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCVM24

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good