Motion
49436021

DICHTOMATIK
49436021

Anillo en V - Diámetro de eje de 5.906 in, Rango de eje de 5.315 in, D.E. de 6.653 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #03725087
No. Fabricante 49436021
Precio15.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
49436021

Anillo en V - Diámetro de eje de 5.906 in, Rango de eje de 5.315 in, D.E. de 6.653 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #03725087
No. Fabricante 49436021
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
Precio15.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    6.653 pulg.
  • Ancho general
    12.80 mm
  • Diámetro del eje
    5.906 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    5.315 pulg.
  • Peso
    26.6 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
49436021 5.906 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"