Motion
L095 28MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
L095 28MMH7 8X3.3MMKW

68514441328 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L095, mordaza recta, calibre de 28 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #03725344
No. Fabricante L095 28MMH7 8X3.3MMKW
Precio40.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L095 28MMH7 8X3.3MMKW

68514441328 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L095, mordaza recta, calibre de 28 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #03725344
No. Fabricante L095 28MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio40.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    28 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    2.5100 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L095
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.1 pulg., 2.11 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    561 pulg.
  • UPC_NO
    685144413284

Descripción general

Descripción del fabricante
L095-HUB-28MMH7-8X3.3MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle