Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio31.80 mm
- Ancho de la base41 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 92 mm a 105 mm
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno20 mm
- Altura total64 mm
- Longitud total133 mm
- Ancho general47.1 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Capacidad de carga estática radial680 kgf
- Cojinete de repuestoUG204
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGAK200
- UPC_NO0808250106608