Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1.7100 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoAL050
- Diámetro del extremo del cubo1.08 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6200 pulg.
- Diámetro exterior1.0800 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- Capacidad de par50 pulg.
- UPC_NO685144102591