Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30 mm
- Agujero Diámetro21 mm
- Altura total57 mm
- Longitud total127 mm
- Ancho general75.4 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPT hembra (final)
- Tamaño/tipo del puerto 2M5 x 0.8 hembra (lado)
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación90 °
- Tipo de cojínAmortiguador
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.2 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado
- Rango de velocidad de rotación0.2 a 1 s/90°
- Estándares cumplidosJIS