Motion
CP-20-8MR
Placa de sujeción - Usar con correas de sujeción/GT/GT2/HTD/policadena, ancho de correa de 20 mm, incluye pernos, material de aluminio
Artículo MI #03727223
No. Fabricante CP-20-8MR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de sujeción - Usar con correas de sujeción/GT/GT2/HTD/policadena, ancho de correa de 20 mm, incluye pernos, material de aluminio
Artículo MI #03727223
No. Fabricante CP-20-8MR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Ancho de correa compatible
    20 mm
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Material de la abrazadera
    Aluminio
  • Tipo de correa compatible
    Cadena de polietileno, GT, GT2, HTD, sincronización
  • Para usar con
    Cinturón de sincronización largo
  • Incluye
    Incluye pernos
  • Número de catálogo del fabricante
    7887-0209
  • Número de Upc del fabricante
    072053979992
  • Material
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
CP-20-8MR ABRAZADERA
  • Las placas de sujeción permiten la máxima resistencia de sujeción para correas largas utilizadas en transmisiones lineales
  • Las placas de sujeción son de aluminio
  • Se incluyen pernos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos