Motion
PSS1005N1D0321

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1005N1D0321

PSS1005N1D0321
Artículo MI #03727228
No. Fabricante PSS1005N1D0321
Precio1,753.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1005N1D0321

PSS1005N1D0321
Artículo MI #03727228
No. Fabricante PSS1005N1D0321
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
Precio1,753.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    321
  • Longitud
    43
  • Altura total
    321 MM
  • Longitud total
    43 MM
  • Ancho
    0

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8483408000
  • Número de Upc del fabricante
    029176766183
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    029176766183

Descripción general

Descripción del fabricante
PSS1005N1D0321 TORNILLO DE BOLA
  • Diseño compacto (el diámetro exterior de la tuerca esférica se reduce hasta en un 30 % en comparación con los productos convencionales de NSK)
  • Bajo ruido, alta velocidad
  • El innovador sello de contacto minimiza la dispersión de la grasa y ayuda a mantener los entornos de trabajo limpios
  • Se puede utilizar con unidades de soporte, lo que permite un diseño de perfil bajo
  • Fabricante: NSK