Motion
PSS1210N1D0421

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1210N1D0421

PSS1210N1D0421
Artículo MI #03727243
No. Fabricante PSS1210N1D0421
Precio1,983.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1210N1D0421

PSS1210N1D0421
Artículo MI #03727243
No. Fabricante PSS1210N1D0421
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
Precio1,983.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    421
  • Longitud
    44
  • Altura total
    421 MM
  • Longitud total
    44 MM
  • Ancho
    0

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8483408000
  • Número de Upc del fabricante
    029176766367
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    029176766367

Descripción general

Descripción del fabricante
PSS1210N1D0421 TORNILLO DE BOLA
  • Diseño compacto (el diámetro exterior de la tuerca esférica se reduce hasta en un 30 % en comparación con los productos convencionales de NSK)
  • Bajo ruido, alta velocidad
  • El innovador sello de contacto minimiza la dispersión de la grasa y ayuda a mantener los entornos de trabajo limpios
  • Se puede utilizar con unidades de soporte, lo que permite un diseño de perfil bajo
  • Fabricante: NSK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"