Motion
PSS1510N1D0561

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1510N1D0561

Tornillo de bola - 15 mm Diámetro nominal del tornillo, 561 mm Longitud
Artículo MI #03727257
No. Fabricante PSS1510N1D0561
Precio1,794.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1510N1D0561

Tornillo de bola - 15 mm Diámetro nominal del tornillo, 561 mm Longitud
Artículo MI #03727257
No. Fabricante PSS1510N1D0561
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
Precio1,794.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    10 mm
  • Longitud
    561 mm
  • Diámetro nominal del tornillo
    15 mm
  • Longitud total
    561 mm
  • Diámetro mínimo de la raíz
    12.6 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8483408000
  • Número de Upc del fabricante
    029176766497
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    029176766497

Descripción general

Descripción del fabricante
PSS1510N1D0561 TORNILLO DE BOLA
  • Diseño compacto (el diámetro exterior de la tuerca esférica se reduce hasta en un 30 % en comparación con los productos convencionales de NSK)
  • Bajo ruido, alta velocidad
  • El innovador sello de contacto minimiza la dispersión de la grasa y ayuda a mantener los entornos de trabajo limpios
  • Se puede utilizar con unidades de soporte, lo que permite un diseño de perfil bajo
  • Fabricante: NSK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"