Motion
PSS2505N1D0599

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2505N1D0599

Solo tornillo de bola Sery Bss Compact Fa - Diámetro nominal de tornillo de 25 mm, 599 mm Longitud
Artículo MI #03727283
No. Fabricante PSS2505N1D0599
Precio2,028.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2505N1D0599

Solo tornillo de bola Sery Bss Compact Fa - Diámetro nominal de tornillo de 25 mm, 599 mm Longitud
Artículo MI #03727283
No. Fabricante PSS2505N1D0599
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
Precio2,028.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    5 mm
  • Longitud
    599 mm
  • Diámetro nominal del tornillo
    25 mm
  • Altura total
    599 MM
  • Longitud total
    599 mm
  • Ancho general
    62 MM
  • Diámetro mínimo de la raíz
    22.2 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8483408000
  • Número de Upc del fabricante
    029176766756
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipos de productos
    Tornillo de bola
  • UPC_NO
    029176766756

Descripción general

Descripción del fabricante
PSS2505N1D0599 TORNILLO DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"